pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM1101CTPE UNITA INTERNA SOFFITTO

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM1101CTPE UNITA INTERNA SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169000819

Codice prodotto

HVARAVHM1101CTPE

Cod. produttore

RAVHM1101CTPE

Produttore

HVA

Modello (Unità interna):

Sottostruttura soffitto

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Altezza:

235 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

1586 mm

Profondità:

690 mm

Frequenza:

50/60 Hz

livello di potenza sonora:

47...59 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Portata d'aria - raffreddamento:

1020...1860 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

1020...1860 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

32...44 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

32...44 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

no

Con telecomando wireless:

no

Unità interna con collegamento aria esterna:

no

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

DIGITAL RAV-HM1101CTP-E UNITA INTERNA A SOFFITTO INVERTER