TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP801ATE UE SUPER DI SERIE 1 R32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0...0 kW
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4904550688830
Codice prodotto
HVARAVGP801ATE
Cod. produttore
RAVGP801ATE
Produttore
HVA
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0...0 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Capacità di riscaldamento:
0...0 kW
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
20.3 A
Altezza:
1050 mm
Larghezza:
1010 mm
Profondità:
370 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
46...46 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
48...48 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Contenuto di refrigerante:
1.9 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Peso:
74 kg
Lunghezza minima della tubazione:
3 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-15...52 °C
Lunghezza massima della tubazione:
50 m
livello di potenza sonora:
63...65 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-27...15 °C
Dislivello massimo:
30 m
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no