pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1101ATE UE SUPER DI SERIE 1 R32

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1101ATE UE SUPER DI SERIE 1 R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4904550688922

Codice prodotto

HVARAVGP1101ATE

Cod. produttore

RAVGP1101ATE

Produttore

HVA

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

20.5 A

Altezza:

1550 mm

Larghezza:

1010 mm

Profondità:

370 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

49...49 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

50...50 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Contenuto di refrigerante:

3.1 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Peso:

104 kg

Lunghezza minima della tubazione:

3 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-15...52 °C

Lunghezza massima della tubazione:

75 m

livello di potenza sonora:

66...67 dB(A)

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-27...15 °C

Dislivello massimo:

30 m

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

RAV-GP1101AT-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA CALORE