pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1101AT8E UE SUPER DI SERIE 1 R32 3HP

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1101AT8E UE SUPER DI SERIE 1 R32 3HP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Tensione di alimentazione - 400 V

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4904550694633

Codice prodotto

HVARAVGP1101AT8E

Cod. produttore

RAVGP1101AT8E

Produttore

HVA

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Tensione di alimentazione:

400 V

Numero di fasi:

3

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

14.7 A

Altezza:

1340 mm

Larghezza:

900 mm

Profondità:

320 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

532 kWh

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Contenuto di refrigerante:

2.6 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Peso:

95 kg

Lunghezza minima della tubazione:

3 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-15...46 °C

Lunghezza massima della tubazione:

75 m

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-20...15 °C

Dislivello massimo:

30 m

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

RAV-GP1101AT8-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA CALORE