TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM561ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0...0 kW
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8855169062510
Codice prodotto
HVARAVGM561ATPE
Cod. produttore
RAVGM561ATPE
Produttore
HVA
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0...0 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Capacità di riscaldamento:
0...0 kW
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
15.5 A
Altezza:
550 mm
Larghezza:
780 mm
Profondità:
290 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
46...46 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
48...48 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
0.9 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
1/2 pollice
Peso:
40 kg
Lunghezza minima della tubazione:
5 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-15...46 °C
Lunghezza massima della tubazione:
30 m
livello di potenza sonora:
63...65 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...15 °C
Dislivello massimo:
30 m
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no