TOSHIBA ITALIA - HVARAS16E2AVGE UE SEIYA E2 / SMART 4,2/5,0KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8855169093682
Codice prodotto
HVARAS16E2AVGE
Cod. produttore
RAS16E2AVGE
Produttore
HVA
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
550 mm
Larghezza:
780 mm
Profondità:
290 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
50...50 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
51...51 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
0.68 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
1/2 pollice
Peso:
30 kg
Lunghezza minima della tubazione:
2 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-15...46 °C
Lunghezza massima della tubazione:
20 m
livello di potenza sonora:
63...64 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Dislivello massimo:
12 m
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no