pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVAHWT601XWHM3WE UNITA IDRONICA AIO 1 ZONA 3KW 1PH

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVAHWT601XWHM3WE UNITA IDRONICA AIO 1 ZONA 3KW 1PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità interna

  • Adatto per acqua calda sanitaria - no

  • Raffreddamento integrato -

  • Richiede unità di comando esterna - no

  • Potenza resistenza elettrica - 3...3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5903699867105

Codice prodotto

HVAHWT601XWHM3WE

Cod. produttore

HWT601XWHM3WE

Produttore

HVA

Modello:

Unità interna

Adatto per acqua calda sanitaria:

no

Raffreddamento integrato:

Richiede unità di comando esterna:

no

Potenza resistenza elettrica:

3...3 kW

Tipo di refrigerante:

R32

Adatto per raffreddamento attivo:

no

Adatto per riscaldamento acqua piscina:

no

Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:

no

Regolazione della temperatura ambiente:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Regolazione piscina:

no

Larghezza unità interna:

450 mm

Regolazione del comando caldaia:

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

Profondità unità interna:

235 mm

Peso unità interna:

27 kg

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

55 °C

Con resistenza elettrica:

Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:

no

Controllo remoto possibile:

no

Altezza unità interna:

720 mm

Trasferimento dati con USB:

no

Potenza sonora unità interna (secondo EN12102 a 0/35°C):

40 dB(A)

Potenza sonora unità interna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:

29 dB

Trasferimento dati via Internet:

no

Trasferimento dati attraverso connessione bus:

no

Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:

no

Pompa di calore Toshiba ESTIA HWT-1101XWHM3W-E, posizionamento A parete, per acqua calda sanitaria, 23.5 cm lunghezza, 45 cm larghezza, 72.5 cm altezza ESTIA R32, unità idronica a parete dal design elegante e compatto, combinabile con un serbatoio separato per la produzione di acqua calda domestica. Caratteristiche tecniche Comando di controllo a bordo macchina Pompa a velocità variabile Resistenza elettrica ausiliaria 3 kW Alimentazione monofase Temperatura acqua in uscita: 20 ~ 65°C in riscaldamento, 7 ~ 25°C in raffrescamento Pressione sonora: 28 dB(A) Vaso espansione da 8 litri Specifiche tecniche Lunghezza/Profondità (cm): 23,5 Larghezza (cm): 45 Altezza (cm): 72,5 Peso (kg): 27 Posizionamento: A parete Alimentazione: Monofase Acqua calda sanitaria: Si