TOSHIBA ITALIA - HVAHWSP805HRE UE ESTIA SERIE 5 ALTA POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità esterna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 8 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.76
Adatto per acqua calda sanitaria - sì
Raffreddamento integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4904550686744
Codice prodotto
HVAHWSP805HRE
Cod. produttore
HWSP805HRE
Produttore
HVA
Modello:
Unità esterna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
8 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.76
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Raffreddamento integrato:
sì
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
6...6 kW
Richiede unità di comando esterna:
sì
Tipo di refrigerante:
R-410A
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Adatto per riscaldamento acqua piscina:
no
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:
sì
Regolazione della temperatura ambiente:
no
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Compressore modulante:
sì
Regolazione piscina:
no
Lunghezza massima della tubazione:
30 m
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
9.65...9.65 kW
Regolazione del comando caldaia:
no
Regolazione del comando serbatoio di accumulo:
sì
Larghezza unità esterna:
900 mm
Altezza unità esterna:
1340 mm
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
25 °C
Profondità unità esterna:
320 mm
Peso unità esterna:
92 kg
Con resistenza elettrica:
no
Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:
no
Controllo remoto possibile:
sì
Contenuto di refrigerante:
2.7 kg
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A++
Trasferimento dati con USB:
no
Softstarter integrato:
sì
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A++
Potenza sonora unità esterna (secondo EN12102 a 0/35°C):
66 dB(A)
Potenza sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:
51 dB
Trasferimento dati via Internet:
no
Trasferimento dati attraverso connessione bus:
no
Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:
sì


