TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG2601CNXRE POMPA DI CALORE ACS 260L SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Monoblocco
Capacità nominale - 260 l
Con collegamento al condotto di aerazione - sì
Con collegamento per impianto di riscaldamento - no
Integrabile con impianto termosolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
5708512068079
Codice prodotto
HVAHWSG2601CNXRE
Cod. produttore
HWSG2601CNXRE
Produttore
HVA
Modello:
Monoblocco
Capacità nominale:
260 l
Con collegamento al condotto di aerazione:
sì
Con collegamento per impianto di riscaldamento:
no
Integrabile con impianto termosolare:
no
Montaggio a parete:
no
Max temperatura dell'acqua:
65 °C
Montaggio a pavimento:
no
Versione trifase:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Con attacco per circolatore:
no
Scarico dell'aria regolabile:
no
Con display digitale:
sì
Adattativo ( capace di apprendere):
no
Altezza:
1960 mm
Larghezza:
620 mm
Potenza assorbita:
2185 kW
Profondità:
620 mm
Peso:
100 kg
Elemento riscaldante rivestito in pietra ollare:
no
Protezione anodica:
Magnesio
Tipo di refrigerante:
R-134a
Contenuto di refrigerante:
1.28 kg
Profilo di carico dichiarato:
XL
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no