TOSHIBA ITALIA - HVAHWS1405XWHM3E UNITA IDRONICA 3KW 1PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità interna
Adatto per acqua calda sanitaria - no
Raffreddamento integrato - sì
Richiede unità di comando esterna - no
Potenza resistenza elettrica - 3...3 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4904550686591
Codice prodotto
HVAHWS1405XWHM3E
Cod. produttore
HWS1405XWHM3E
Produttore
HVA
Modello:
Unità interna
Adatto per acqua calda sanitaria:
no
Raffreddamento integrato:
sì
Richiede unità di comando esterna:
no
Potenza resistenza elettrica:
3...3 kW
Tipo di refrigerante:
R-410A
Adatto per raffreddamento attivo:
no
Adatto per riscaldamento acqua piscina:
no
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:
no
Regolazione della temperatura ambiente:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Compressore modulante:
no
Regolazione piscina:
no
Larghezza unità interna:
525 mm
Regolazione del comando caldaia:
sì
Regolazione del comando serbatoio di accumulo:
sì
Profondità unità interna:
355 mm
Peso unità interna:
52 kg
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
55 °C
Con resistenza elettrica:
sì
Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:
no
Controllo remoto possibile:
no
Altezza unità interna:
925 mm
Trasferimento dati con USB:
no
Softstarter integrato:
no
Potenza sonora unità interna (secondo EN12102 a 0/35°C):
43 dB(A)
Potenza sonora unità interna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:
32 dB
Trasferimento dati via Internet:
no
Trasferimento dati attraverso connessione bus:
no
Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:
no