THYTRONIC - THY0220L200 ISOLMED-CONTR.DIGIT.ISOLAM.AMB.MEDIC DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Soglia di impedenza 1 - 25...150 kOhm
Funzione - Per reti in corrente alternata
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001024047363
Codice prodotto
THY0220L200
Cod. produttore
0220L200
Produttore
THY
Soglia di impedenza 1:
25...150 kOhm
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
71 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza:
90 mm
Profondità:
73 mm


