THEBEN SRL - THE9070848 US 1 KNX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 0...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 45 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA
Corrente nominale di carico - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4003468905708
Codice prodotto
THE9070848
Cod. produttore
9070848
Produttore
THE
Tensione nominale DC:
0...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
45 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
6 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
1200 V
Livello di protezione filo-terra:
650 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
750 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
500 V
Frequenza di taglio:
70 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (senza terra):
2
Messa a terra:
Altri
Larghezza di montaggio:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP20