THEBEN SRL - THE9070761 SENSORE DI MOV. THELEDA B BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Altri
Selettore di modalità - no
Tempo massimo di accensione - 20 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °
Confezione
1 PZ
EAN
4003468902745
Codice prodotto
THE9070761
Cod. produttore
9070761
Produttore
THE
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Altri
Selettore di modalità:
no
Tempo massimo di accensione:
20 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...180 °
Collegabile in rete:
no
Portata massima frontale:
12 m
Altezza di montaggio:
2 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Sensibilità regolabile:
no
Portata massima tangenziale:
6 m
Controllo HVAC:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Colore:
Nero
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Immune agli animali:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Qualità del materiale:
Duroplast
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Tempo minimo di accensione:
5 s
Compatibile con Google Assistant:
no
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL (affine):
9005
Supporto a IFTTT disponibile:
no