THEBEN SRL - THE9070456 SENSORE DI LUMINOSITA AD INCASSO DIGITA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Sensore di luminosità 
- Profondità - 72 mm 
- Diametro - 20 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4003468904343
Codice prodotto
THE9070456
Cod. produttore
9070456
Produttore
THE
Modello:
Sensore di luminosità
Profondità:
72 mm
Diametro:
20 mm
Morsetti a innesto, Tipo di protezione IP 66 (Anteriore), IP 40 (Posteriore


