THEBEN SRL - THE9070416 SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE ANALOGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di luminosità
Profondità - 45 mm
Diametro - 48 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4003468904275
Codice prodotto
THE9070416
Cod. produttore
9070416
Produttore
THE
Modello:
Sensore di luminosità
Profondità:
45 mm
Diametro:
48 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
95 mm
Componente per sistema di controllo luce Theben tipo/modello SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE ANALOGIC


