THEBEN SRL - THE7210030 RAM 721 CRONOTERM. ANALOG. CAV. 230VAC 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Tri/quadrifilare
Tipo di alimentazione - 230 V
Con ricevitore - no
Colore - Bianco
Adatto per raffrescamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468721018
Codice prodotto
THE7210030
Cod. produttore
7210030
Produttore
THE
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Tipo di alimentazione:
230 V
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Adatto per raffrescamento:
no
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
10...30 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Bimetallico
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con display:
no
Con retroazione termica:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Caratteristiche di regolazione:
PI
Valore differenziale:
1.5...1.5 K
Differenza regolabile:
no
Classe del termostato:
I
Carico massimo del contatto:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
150 mm
Ottimizzazione:
sì
Funzionamento:
Manopola
Numero di programmi di commutazione:
48
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
no
Interruttore overtime:
sì
Con circuito acqua sanitaria:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1
Altezza:
90 mm
Modello con orologio:
Analogico
Antideflagrante:
sì
Profondità:
36 mm
Numero RAL:
9010
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
1.3 W


