THEBEN SRL - THE6490130 TC 649 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 4
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468640029
Codice prodotto
THE6490130
Cod. produttore
6490130
Produttore
THE
Numero di canali:
4
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
0
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di carica in anni:
0
Guida testuale presente nel display:
no
Programmabile via software:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
sì
Programma annuale:
sì
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
sì
Programma a cicli:
sì
Programma astrale:
sì
Programma casuale:
sì
Contaore:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Numero di contatti:
4
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
0 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
0 min
Numero di posizioni di memoria:
800
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
no
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
6 A
Contatto a potenziale libero:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
72 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
60 mm


