THEBEN SRL - THE4969274 TA 4.1 KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003468492109
Codice prodotto
THE4969274
Cod. produttore
4969274
Produttore
THE
Descrizione del funzionamento: - Interfacce tasti con ingresso binario/uscita binaria - Interfaccia tasti con 8 uscite, KNX Data Secure - Collegamento cavi 10 poli - Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, sequenze, misurazione della temperatura, controllo a LED - 2 ingressi NTC per rilevare la temperatura effettiva -5 °C ... +100 °C - Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso - Controllo flessibile del LED, grazie ad una maggiore corrente di uscita di 3 mA, è possibile controllare i LED commercialmente Low Current LED - Ingressi modificabili in uscite - Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatico


