THEBEN SRL - THE4961614 TU 4 RF S KNX ATTUATORE RADIO INGRESSI 4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione di ingresso - 0...3.3 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491768
Codice prodotto
THE4961614
Cod. produttore
4961614
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione di ingresso:
0...3.3 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
sì
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
no
Tensione di scansione autogenerata:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm


