pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4942540 HU 1 KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 1 CAN I

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4942540 HU 1 KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 1 CAN I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491522

Codice prodotto

THE4942540

Cod. produttore

4942540

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite:

1

Larghezza in numero di moduli:

72

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

230...230 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

no

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

1 A

Corrente max. di uscita:

1 A

Grado di protezione (IP):

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Attuatore per riscaldamento per sistemi bus Theben tipo/modello HU 1 KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 1 CAN I