THEBEN SRL - THE4941642 EU 1 S RF KNX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini) - sì
Bus system KNX radio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491867
Codice prodotto
THE4941642
Cod. produttore
4941642
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini):
sì
Bus system KNX radio:
sì
Regolazione costante (progressiva):
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite:
1
Modulo bus rimovibile:
no
Tensione di commutazione / uscita:
230...240 V
Con funzione protezione valvola:
sì
Interruttore / Commutazione manuale:
no
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Corrente max. di uscita:
16 A
Grado di protezione (IP):
Altri
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm