THEBEN SRL - THE4940302 GATEWAY DALI/KNX S128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Altri
Modello - Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI
Metodo di montaggio - Guida DIN
Protocollo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491751
Codice prodotto
THE4940302
Cod. produttore
4940302
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Protocollo:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tensione di esercizio:
230...230 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Numero di canali:
2
Max. numero di dispositivi per canale:
128
Web Server:
no
Sicura antismontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicazione LED:
no
Aggiornabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Potenza assorbita:
1 W
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20