THEBEN SRL - THE4940091 SU 1 DALI-2 ATTURATORE COMMU. 1 CAN DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Altri
Corrente nominale - 13 A
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491560
Codice prodotto
THE4940091
Cod. produttore
4940091
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
13 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Adatto per carico C:
no
Max corrente di commutazione:
13 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
no
Potenza di uscita:
1500 W
Accoppiatore bus incluso:
no
Potenza di commutazione massima:
1500 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
350 W
Tensione nominale di esercizio:
0...250 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Modulo espandibile:
no