THEBEN SRL - THE4910274 SME 2S KNX ATTUATORE DIMMER 1-10V ESP 2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Interfaccia 1-10 V - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491744
Codice prodotto
THE4910274
Cod. produttore
4910274
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Interfaccia 1-10 V:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità:
0
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Accoppiatore bus incluso:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Potenza di commutazione massima:
2500 W
Numero di uscite:
2
Max corrente di comando:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP20