THEBEN SRL - THE4800455 LUXORLIVING J8 KNX ATTUATORE MOTORI 8CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di ingressi - 8
Altro sistema bus - Altri
Potenza di commutazione massima - 0 W
Confezione
1 PZ
EAN
4003468480076
Codice prodotto
THE4800455
Cod. produttore
4800455
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di ingressi:
8
Altro sistema bus:
Altri
Potenza di commutazione massima:
0 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
8
Funzione di commutazione:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
6 A
Max numero di uscite per veneziane:
8
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20


