THEBEN SRL - THE3120130 OKTO ES12-230 RELE PASSO-PASSO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore elettronico
Numero di contatti NO - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4003468310007
Codice prodotto
THE3120130
Cod. produttore
3120130
Produttore
THE
Funzione:
Interruttore elettronico
Numero di contatti NO:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
2600 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti:
2600 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza tensione di comando 2:
50...60 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1300 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
10 A


