THEBEN SRL - THE2850033 SUL 285/2T INT.T IP55 24H CAV. 2CAN RC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - no
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468285022
Codice prodotto
THE2850033
Cod. produttore
2850033
Produttore
THE
Numero di canali:
2
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
110...230 V
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
150
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
20 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
5 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
6 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
105 mm
Altezza:
175 mm
Profondità:
74 mm