THEBEN SRL - THE2080095 THERONDA P360 DALI-2 HCL UP WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003468200391
Codice prodotto
THE2080095
Cod. produttore
2080095
Produttore
THE
Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto a incasso, certificato DALI-2, Range di rilevamento circolare a 360?, ? 24 m, (452 m2) con altezza di montaggio di 3 m, DALI-2 indirizzabile fino a 4 canali luce , Analizza le informazioni delle interfacce pulsanti DALI e controlla gli attuatori, quali gli alimentatori elettronici DALI o i rele DALI secondo la norma DALI-2, Regolazione della temperatura del colore in base al momento del giorno HCL (Human Centric Lighting), Funzionamentocon lampade RGBW, Timer integrato per azioni temporizzate, Abbinamento flessibile fino a 4 gruppi di illuminazione, inoltre fino a 4 gruppi di commutazione e 2 gruppi di presenza tramite telecomando app, Regolazione luce costante o illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, luce di orientamento, Funzionamento a commutazione e regolazione luce costante senza influsso presenza, Misurazione luce su 3 canali adattiva, Le scene possono essere ricreate con qualsiasi alimentatore elettronico DALI e richiamate tramite pulsante, Integrazione semplice di massimo 4 interfacce pulsanti DALI (16 pulsanti) tramite app, Messa in funzione semplice ed intuitiva e utilizzo tramite app, comunicazione bidirezionale tramite BLEe quindi facile lettura di tutti i parametri, Protezione di connessione per impedire manipolazioni esterne, Velocita della regolazione manuale regolabile in 2 livelli, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine), Funzione di apprendimento, Sensibilita di rilevamento regolabile, Impostazione estremamente facilitata dell'opzione di risparmio energetico (eco / eco plus), Velocita di regolazione selezionabile, Sovramodulazione manuale tramite app, con telecomando universale o pulsanti, Funzionamento automatico o semiautomatico, Modalita di test per la verifica del funzionamento e del range di rilevamento, Ampliamento semplice


