THEBEN SRL - THE2069650 THEMURA S180 KNX UP BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...170 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468200407
Codice prodotto
THE2069650
Cod. produttore
2069650
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...170 °
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
no
Numero RAL (affine):
9010
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
17 m
Portata massima frontale:
17 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
1.1 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
17 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
60 min
Numero di canali:
2
Tempo minimo di accensione:
30 s
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Montaggio a parete:
sì
Tensione di alimentazione attraverso il bus:
sì
Monitoraggio dello sfondo:
no
Con sensore acustico:
no
Larghezza:
85 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
44 mm
Larghezza di incasso:
55 mm
Profondità di incasso:
24 mm
Lunghezza di incasso:
55 mm