THEBEN SRL - THE2060670 THEMURA S180-100 2W UP WH - PLACCA WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Portata massima frontale - 17 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...170 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468200148
Codice prodotto
THE2060670
Cod. produttore
2060670
Produttore
THE
Modello:
Sensore di movimento
Portata massima frontale:
17 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...170 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
170 °
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
7 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
17 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Ritardo allo spegnimento:
1800 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-15...45 °C
Min. corrente in transitorio:
0.1 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
85 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
50 mm
Diametro:
85 mm
Larghezza di incasso:
85 mm
Profondità di incasso:
32 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no