THEBEN SRL - THE1080900 LUNA 108 PLUS EL 1 CAN - DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 2...2000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m
Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4003468100967
Codice prodotto
THE1080900
Cod. produttore
1080900
Produttore
THE
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
2...2000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
50 m
Montaggio del sensore di luminosità:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP66
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
2600 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
Carico max. lampade fluorescenti:
2600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
2600 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A
Tensione nominale del sensore di luminosità:
250 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
65.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20