THEBEN SRL - THE1080816 LU 108 INT.CREP.1 MOD 1CAN SENS.PARETE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 2...100 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 25 m
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54
Con arresto notturno programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468108086
Codice prodotto
THE1080816
Cod. produttore
1080816
Produttore
THE
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
2...100 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
25 m
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP54
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza:
2300 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
Carico max. lampade fluorescenti:
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
2300 VA
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20