THEBEN SRL - THE1030052 LUXA 103 S360-100-12 DE-UP BIANCO RIL MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 6 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4003468101735
Codice prodotto
THE1030052
Cod. produttore
1030052
Produttore
THE
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
6 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
6 m
Max. gamma di presenza:
50 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
113 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Ritardo allo spegnimento:
15 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...55 °C
Max corrente di inserzione:
10 A
Min. corrente in transitorio:
0.01 A
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
80 mm
Diametro:
80 mm
Profondità di incasso:
50 mm
Diametro di incasso:
60 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
61 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Montaggio a parete:
no


