pagina iniziale
in esaurimento

THEBEN SRL - THE1020921 THELEDA S10 WH LED 10W IP55 4000K + RILE

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468100882

Codice prodotto

THE1020921

Cod. produttore

1020921

Produttore

THE

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

Con fotocellula:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

0...10 mA

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di distorsione (THD):

27 %

Grado di protezione (NEMA):

4

Resistenza agli urti:

IK04

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Potenza totale:

10 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

840...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

80...80 lm/W

Fattore di potenza:

0.95

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza/profondità:

160 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile:

0...2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Emettitore LED con rivelatore di movimento, 1 emettitore LED con 10 W (equivalente a circa 140 W lampada alogena), Faro orientabile in orizzontale di ± 40° e regolabile verso l‘alto e di 70° verso il basso, IP 55, Controllo automatico dell‘illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rivelamento 180°, 10 m, Luce di orientamento con livello di regolazione regolabile, Possibilità di comando manuale, Possibilità di limitazione del range di rivelamento, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione di fabbrica, Montaggio semplice della basetta da innest