THEBEN SRL - THE1020801 THELEDA S8-100 NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4003468101889
Codice prodotto
THE1020801
Cod. produttore
1020801
Produttore
THE
Colore del corpo:
Nero
Emettitore LED con 8,5 W e con rivelatore di movimento, Temperatura di colore 4000 K, Montaggio a parete, Uscita supplementare per la commutazione di altri apparecchi di illuminazione, Emettitore orientabile in orizzontale di ? 40? e regolabile verso l`alto e di 70? verso il basso, illuminazione della parete con rotazione di 180?, Adatto all'uso esterno, Controllo automatico dell`illuminazione in funzione della presenza e della luminosita, Angolo di rivelamento 180?, 10 m, Possibilita di limitazione del range di rivelamento, Comando manuale tramite pulsante, Funzione di test, Funzione interruttore crepuscolare, Puo essere collegato in rete via cavo


