THEBEN SRL - THE1020706 THELEDA D BL PLUS AL PROIETTORE LED ALLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 8.5 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
4003468101209
Codice prodotto
THE1020706
Cod. produttore
1020706
Produttore
THE
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
8.5 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
721 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
760 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
90 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Larghezza:
174 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Indiretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Collegamento:
Morsetto a vite
Rendimento luminoso delle lampade:
90 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
20 %
Numero di poli:
4
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Tipo di cablaggio:
Terminale
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4
Classe di protezione:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
0...10 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
0
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
0
Supporto a IFTTT disponibile:
no


