THEBEN SRL - THE1010605 THELUXA P220 WH RIL MOVIMENTO 220? IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 20 min
Portata massima frontale - 5 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 220...220 °
Confezione
1 PZ
EAN
4003468100288
Codice prodotto
THE1010605
Cod. produttore
1010605
Produttore
THE
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
20 min
Portata massima frontale:
5 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
220...220 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
16 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
32 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
1 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
-90...90 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
-90...45 °
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Temperatura:
-25...45 °C
Max corrente di inserzione:
800 A
Larghezza:
97 mm
Altezza:
127 mm
Profondità:
161 mm