pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1010105 TECTA D180i WH

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006113603

Codice prodotto

THE1010105

Cod. produttore

1010105

Produttore

THE

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete - Angolo di rivelamento 180°, 14 m - Area di rilevamento regolabile digitalmente tramite app, nessuna regolazione meccanica necessaria - Selezione della modalità: automatica / lucecontinua / D-MODE - Accoppiabile in gruppi - Uscita di commutazione 1 canale relè luce 230 V - Misurazione permanente della luce - Rilevamento posteriore (Exit-on) - Per esterni - Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED - Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni - Funzione test per controllare il range di rilevamento - Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm) - Montaggio semplice della basetta da innesto - Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione - Morsetto per cavo di guardia - Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento