TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID20BL0C RISC.ANTICOND.COMPAT.VENTIL.200W230V 50-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 200 W 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V 
- Con ventola - sì 
- Tipo di tensione - AC 
- Con termostato ambiente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449070169164
Codice prodotto
PVRWID20BL0C
Cod. produttore
WID20BL0C
Produttore
PVR
Potenza nominale:
200 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Con ventola:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
119 mm
Altezza:
119 mm
Profondità:
47 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


