TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID10ZX0X RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W 110-250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 100 W 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V 
- Tensione di alimentazione DC - 110...250 V 
- Tipo di tensione - AC / DC 
- Con termostato ambiente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449073255246
Codice prodotto
PVRWID10ZX0X
Cod. produttore
WID10ZX0X
Produttore
PVR
Potenza nominale:
100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...250 V
Tensione di alimentazione DC:
110...250 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...250 V
Larghezza:
50 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20