TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLK19CX0B TORRINODIVENTILAZIONE600M3/H115V 50-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 600 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 122 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449073603795
Codice prodotto
PVRDLK19CX0B
Cod. produttore
DLK19CX0B
Produttore
PVR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
600 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
122 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
375 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
sì
Potenza nominale:
58 W
Numero RAL:
7035