pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU10BX0B A/WHEATEXCHANGER1000W230V 50-60HZNC

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU10BX0B A/WHEATEXCHANGER1000W230V 50-60HZNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Capacità frigorifera W10/L35 200 l/h - 1000 W

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077674456

Codice prodotto

PVRBLU10BX0B

Cod. produttore

BLU10BX0B

Produttore

PVR

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Capacità frigorifera W10/L35 200 l/h:

1000 W

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

BLU Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a porta o parete. Elevate potenze di raffreddamento in ingombri ridotti unite alla totale assenza di manutenzione ordinaria. Queste sono le principali caratteristiche della serie BLU-BIT, il migliore mezzo di climatizzazione quando si opera in ambienti in condizioni estreme di temperatura e di contaminazione da polveri e oli. Grazie alla particolare forma costruttiva queste macchine non necessitano di manutenzione ordinaria per garantire il pieno funzionamento (sostituzione filtro o pulizia dello scambiatore). Gli scambiatori BLU/BIT, grazie al particolare principio di progettazione unito alla corretta applicazione della guarnizione autoadesiva, garantiscono un grado di protezione (EN 60529) pari a IP55,per cui risultano ideali per ambienti esterni particolarmente contaminati. Gli scambiatori della linea BLU/BIT utilizzano l’acqua come mezzo frigorigeno. Essendo un prodotto naturale, è garantito il continuo rispetto dell’impatto ambientale. Inoltre, queste macchine sono estremamente silenziose contribuendo a mantenere relativamente basso il livello di rumorosità degli ambienti in cui sono chiamate ad operare. Il colore standard è RAL 7035 goffrato. La verniciatura è epossidica a polveri. Per ottimizzarelo scambio termico in funzione delle temperature desiderate all’interno del quadro, per evitare inutili utilizzi di acqua e per consentire una corretta gestione della condensa è prevista l’integrazione con termostati e/o indicatori di livello, di comandodi una elettrovalvola ON/OFF che consente o meno il flusso dell’acqua.