pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAAWTC10 TERMOSTATO CONTATTO NC 0-60C 10A

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAAWTC10 TERMOSTATO CONTATTO NC 0-60C 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)

  • Campo di regolazione temperatura - 0...60 °C

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022681798

Codice prodotto

PVRAAWTC10

Cod. produttore

AAWTC10

Produttore

PVR

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Campo di regolazione temperatura:

0...60 °C

Con display digitale:

no

Termostato compatto, di rapido montaggio a scatto con un’ampia scala di regolazione. Ha il contatto normalmente chiuso e viene utilizzato prevalentemente per il comando di riscaldatori anticondensa.