TELEVES ITALIA SRL - TVV793102 PARAB.OFF.ISD 830 AL. G39DBI BIA.1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 83300000 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8424450184806
Codice prodotto
TVV793102
Cod. produttore
793102
Produttore
TVV
Tipo di illuminatore / LNB:
Nessuno
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
83300000 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
Altri
Materiale del supporto:
Alluminio
Guadagno di conversione:
38 dB


