TELEVES ITALIA SRL - TVV791704 PARAB.OFFSET 750 ACCI. G37,5DBI ROSS.1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 75000000 cm
Colore - Rosso
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8424450239384
Codice prodotto
TVV791704
Cod. produttore
791704
Produttore
TVV
Tipo di illuminatore / LNB:
Nessuno
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
75000000 cm
Colore:
Rosso
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
sì
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
Altri
Materiale del supporto:
Alluminio
Guadagno di conversione:
37.2 dB


