TELEVES ITALIA SRL - TVV790304 PARAB. 850 HQ/B 1U. ALLUM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 95500000 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8424450149713
Codice prodotto
TVV790304
Cod. produttore
790304
Produttore
TVV
Tipo di illuminatore / LNB:
Nessuno
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
95500000 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
sì
Con braccio di supporto premontato:
sì
Regolazione posizione LNB:
Altri
Materiale del supporto:
Alluminio
Guadagno di conversione:
39.5 dB