TELEVES ITALIA SRL - TVV769148 SWITCH ETH. L3+ 48XGBE + 6XSFP+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Gestibile da remoto - sì
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 48
Ethernet - sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8424450273555
Codice prodotto
TVV769148
Cod. produttore
769148
Produttore
TVV
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Gestibile da remoto:
sì
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
48
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
6
Layer 2:
no
Layer 3:
sì
Switch Ethernet Layer 3 48xGbE + 6xSFP+ (10Gbps). Avanzato e potente switch Layer 3, con capacità di instradamento e commutazione ad alta affidabilità, adattato per l'applicazione con la gamma di access point WaveData della Televes. Lo switch dispone di48 porte GbE e di 6 porte SFP+. La gamma di switch Televes offre soluzioni affidabili, flessibili e robuste da utilizzare nelle implementazioni di accesso aziendale e aggregazione. . Scalabile. La flessibilità dello Switch unito alla capacità di impilare varie unità, garantisce una rete pronta per il futuro . Sicuro. Clienti multipli possono avere la loro propria rete virtuale sicura dentro la stessa infrastruttura fisica. Compatibilità con SFP Gigabit con Art.: 769210, 769212 o 769412.