TELEVES ITALIA SRL - TVV747322 DLNB OFFS. 1U. 8XSCR/DCSS+8XDCSS DINAMIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unicable (SCR)
Colore - Grigio
Con multiswitch integrato - no
Numero di uscite - 1
Ingresso / Attacco - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8424450186879
Codice prodotto
TVV747322
Cod. produttore
747322
Produttore
TVV
Modello:
Unicable (SCR)
Colore:
Grigio
Con multiswitch integrato:
no
Numero di uscite:
1
Ingresso / Attacco:
Altri
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
dLNB dinamico de 16 User Bands Astra 19º. Convertirore dLNB che offre tutto il contenuto del satellite Astra 19º ai suoi utilizzatori. Funziona in modo dinamico, dove ogni pacchetto IF generato viene assegnato ad un utente della rete tramite una User Band.Ogni utente, tramite un ricevitore compatibile, può cambiare il contenuto del suo pacchetto a piacimento. Questo metodo produce fino a 16 UBs, che si suddividono in 8 UBs para dCSS(SCR II) e 8 UBs per dCSS/SCR I. I noltre, è costituito da due frequenze di allineamento per poter orientare la Parabola:1242MHz (SR: 27500) e 1760MHz (SR: 29900).. Implementa tecnologia dCSS (SCR I - EN50494 e SCR II - EN50607) che aggiunge valore ad una distribuzione IF. L'utilizzo di un unico cavo riduce la complessità dell'installazione. Offre UBs stabiliti per SCR I e transponders stabiliti per dCSS a seconda dei tipi di ricevitori dell'installazione.