TELEVES ITALIA SRL - TVV719603 EUROSWITCH 9X9X16 F TERMINAL./CASCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 16
Numero di ingressi - 9
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 9
Confezione
1 PZ
EAN
8424450223901
Codice prodotto
TVV719603
Cod. produttore
719603
Produttore
TVV
Utenti collegabili:
16
Numero di ingressi:
9
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
9
Consumo massimo:
115 mA
Alimentatore:
Non richiesto
Segnale di comando:
14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no