TELEVES ITALIA SRL - TVV593303 H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Monitor - Colore
Tipo di segnale satellitare misurato - Digitale
Tipo di segnale terrestre misurato - Nessuno
Tipo di segnale CATV misurato - Analogico / Digitale
Con generatore di comandi DiSEqC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450185322
Codice prodotto
TVV593303
Cod. produttore
593303
Produttore
TVV
Monitor:
Colore
Tipo di segnale satellitare misurato:
Digitale
Tipo di segnale terrestre misurato:
Nessuno
Tipo di segnale CATV misurato:
Analogico / Digitale
Con generatore di comandi DiSEqC:
sì
Con stampante:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Visualizzazione delle misure:
LCD


